- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ステンレス浴槽のおすすめ人気ランキング
ステンレス浴槽のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新171件の「ステンレス浴槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス風呂」、「風呂浴槽」、「ステンレス水槽」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SUGICO(スギコ)18-8ステンレスコンテナ
食材の運搬、保管に最適です。底面に穴を空け、通気性を高めています。空の状態で積み重ねができます。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
材質SUS304質量(kg)約6.5外寸(mm)460×655内寸(mm)420×615×H320関連資料※寸法図(0.07MB)
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
TGK(東京硝子器械)恒温器用ステンレス水槽 特大
材質(バス)SUS304TGK品番692-61-73-25外形寸法(mm)500×350×165±15内形寸法(mm)450×300×150
1台
¥62,980税込¥69,278
取扱停止中
SUGICO(スギコ)ステンレスタンク(ダストカート)
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。
排水栓(ゴム栓)付きです。
本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
SUGICO(スギコ)18-8 ステンレスタンク(絞りタイプ)
60L~200Lは1枚絞りとなります。
400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。
ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)
アズワンステンレス水槽
材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
アズワンステンレス角型水槽
材質ステンレスアズワン品番1-4312-02
1個
¥40,300税込¥44,330
当日出荷
アズワンステンレス角型水槽
アズワン品番1-4312-01材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥49,900税込¥54,890
翌々日出荷
容量(L)55質量(kg)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×440×300RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980税込¥92,378
7日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付色青色
















![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)