ステンレス製キャビネットのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
228件の「ステンレス製キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス収納庫」、「実験台キャビネット」、「キャビネット 作業台」などの商品も取り扱っております。
キャビネット作業台(片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコーランキング1位
アジャストSUS304 幅+30mm脚高(mm)150棚板耐荷重(kg)天板250、中棚100、底板200高さ(mm)外寸/内寸800/560仕様片面ステンレス戸仕様・一段式付属品中棚1枚:SUS430 No.4仕上 。(間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)板厚(mm)横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)500
1台
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ステンレス両開キャビネット900×500×1050 TRUSCOランキング2位
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。仕様シリンダ錠付。完成品付属品棚板2枚トラスコ品番522-1765材質ステンレス(SUS430)質量(kg)34高さ(mm)1050ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)180
1台
129,800税込142,780
欠品中

ステンレス保管庫 サカエランキング3位
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等均等耐荷重(kg)250色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
1台
299,800税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス キャビネットワゴン サカエランキング4位
ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など間口(mm)445奥行(mm)570全高(mm)630仕様ストッパー付2個材質SUS304キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス キャビネット サカエランキング5位
保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等仕様完成品、カギ付材質ステンレス高さ(mm)900奥行(mm)510間口(mm)450均等荷重(kg)50均等耐荷重(kg)(引出し1段当り50色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×510×900
1台
249,800税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。ピッチ(mm)棚板調整:16.75間口(mm)900仕様シリンダ錠付。完成品材質ステンレス(SUS430)均等積載量(kg/段)60
1台
94,980税込104,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
1個
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等材質ステンレス質量(kg)19シルバー高さ(mm)410奥行(mm)430間口(mm)420均等荷重(kg)(引出し1段当り)20引出し数3色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×430×410引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×350×90
1台
94,980税込104,478
翌々日出荷

アジャストSUS304 幅+30mm板厚(mm)横板:1、後板・底板:0.8、ステンレス戸:0.8、中棚:1.0、引出:0.8材質(引出し)本体:SUS430、引手:ステンレスプレス製品、レール:アルミ成型品材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上、引手:ステンレスプレス製品、戸車:樹脂成型品仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250材質(天板)SUS430使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
48,980税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

完成品でお届けします。
材質ステンレスSUS430高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
81,980税込90,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式
仕様ステンレス扉付属品スライド式棚板×4枚 (500mL用仕切板2段分)。連結金具×6ヶ、固定金具×6ヶ、トラスネジ×20ヶ、釘×6ヶ、鍵×4ヶトラスコ品番510-6583材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約50タイプ左右分室タイプ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900均等荷重(kg)30/段棚板数(枚)4棚ピッチ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。最大積載量(kg/台)110
1台
289,800税込318,780
当日出荷

材質(本体)SUS430 No.4仕上SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。高さ(mm)950仕様ステンレス戸仕様・一段式付属品シリンダー錠付板厚(mm)天板:1.0。横板:1.0。後板:0.8。底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。鍵:シリンダー錠。戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
1個
69,980税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。
材質SUS430均等耐荷重(kg)250棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
1個
249,800税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)多目的キャビネット80-180
プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入れがしやすいです。下に湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付きです。鍵穴付です。(鍵はついていません)
用途工場や店舗での掃除用具入れやロッカーとして使用できます。幅(mm)765奥行(mm)490高さ(mm)1810付属品ポケット2コ、棚板3枚、Sフック3コトラスコ品番441-5400材質ポリプロピレン(PP)、ステンレス質量(kg)23.7ベージュ梱包物最大寸法(mm)810×590×495組立時間約30分(2人で組み立てた場合の目安)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)765×490×1810
1台
59,980税込65,978
翌日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質ステンレス鋼(AISI 420)
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様シリンダ錠付(最上段のみ)。完成品トラスコ品番458-8649材質ステンレス(SUS304)質量(kg)22高さ(mm)600奥行(mm)280間口(mm)360最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30
1台
199,800税込219,780
7日以内出荷

1台
199,800税込219,780
30日以内出荷

棚板数(枚)1材質SUS430脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)50高さ(mm)外寸/内寸800/510荷姿完成品使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)320引出し耐荷重(kg)20
1台
64,980税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

収納に便利な引き出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。収納に便利な引出付です。
高さ(mm)800仕様引出し付材質ステンレス(SUS430) No.4仕上耐荷重(kg)500
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)