ステン アミ付角バット
バットとアミの便利なセットです。
【18-8 角バット ツヤ消し仕様 キャビネット】:食材の一時保管や、下味付けなどに便利な日本製ステンレスバット。同サイズの角バットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能。マット仕上げなので、調理作業時の光や食材の映り込みなどが気になる方におすすめです。
【18-8 角バット アミ キャビネット】:下ごしらえ、水切り、油切りなどに。
- 仕様
- 〈18-8 角バット ツヤ消し仕様 キャビネット〉内寸/199×159×32mm、外寸/210×170×33mm、底平面寸法/170×135mm、板厚/0.5mm、満水容量/0.8L、製品質量/180g 〈18-8 角バット アミ キャビネット〉外寸/173×134×11mm、ピッチ/15mm、製品質量/50g
- 材質
- SUS304(18-8ステンレス)
- 規格
- S
- 内容量
- 1セット
バット・番重・コンテナ の新着商品
カテゴリ