- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- ストッキングエイドのおすすめ人気ランキング
ストッキングエイドのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新93件の「ストッキングエイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソックスエイド」、「キャッチ棒」、「介護用品 マジックハンド」などの商品も取り扱っております。
アビリティーズ・ケアネットソックスエイド 先割れタイプ
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別男女兼用材質PP、ナイロン、ポリエステル質量(g)100タイプ先割れ全長(cm)23ひも長(cm)約70
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
PROSTAFF(プロスタッフ)あの手この手
一人で背中にクリームが塗れない!汗を拭けない!掻けない!
そんなイライラをこれ1本で全て解決するアイテムです。
背中へのクリーム塗り、ボディシートを装着し汗拭き、孫の手として 3通りの使い方ができます。
乾燥肌のシーズンだけでなく、スポーツ後などいつでもお使いいただけます。
さらに収納時約12cm~伸長時約56cmまで伸縮可能。ヘッドの角度もお好みに調節でき、折り畳んでコンパクトになるので携帯にも便利です。
背中のケアに最適な製品です。
肌に触れる肉球型パッドはクリームを塗るのに最適な柔らか素材。
グリップは滑りにくいスポンジ素材。
質量(g)104角度調整範囲ヘッド:220度伸長(cm)約56まで収納時寸法(cm)12~
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
材質シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
ひとりで背中に塗ります。背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)87材質(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
色紺材質(ハンドル部)ポリアミド樹脂材質(シャフト)アルミ
ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質ABS樹脂質量(g)143寸法(cm)湿布10×14、7×10に対応。材質(テープ)ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム長さ(m)1.5
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
清掃作業に最適です。
立ったままゴミが拾えます。
狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどにトラスコ品番819-5479材質ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール質量(g)150幅×長さ(mm)85×840繰り返し・詰め替え対応
1本
¥569税込¥626
当日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100切断能力(mm)25刃長(mm)130仕様13段伸縮付属品のこ刃トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂質量(kg)1.5幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
1丁
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用全長(cm)(伸長時)93。(収納時)16.5質量(g)33径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120厚さ(cm)1.4
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類子供用食器材質(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム種別スプーン
水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイドe1機能伸縮性医薬品医療機器等法一般医療機器






![ソックスサポート ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37209577-251127-02.jpg)