- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ストップコックのおすすめ人気ランキング
ストップコックのおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新598件の「ストップコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルアーストップコック」、「ストップバルブ」、「コック」などの商品も取り扱っております。
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様
バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用
材質
POM、PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)
耐圧(bar)
1(最大)
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)
仕様
1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用
耐圧力(kPa)
35PSI(240kPa)まで
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP/PE
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様
三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
接続口
1.メス、2.オス、3.オス
材質
真鍮・クロムメッキ
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
タイプ
二方ストレート
使用温度(℃)
最高約100℃(約135℃で滅菌可能)
耐圧(kPa)
100
材質
PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)
(プラグ)24
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様
三方・ロック締め。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PVDF(ポリビニリデンフロライド)
耐圧(bar)
1(最大)
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。
シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン
寸法(mm)
41×22×17
クラッキング圧力
13.8~34.5kPa