ストップコックバルブのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
108件の「ストップコックバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップコック」、「コック バルブ」、「ガラス 三方 コック」などの商品も取り扱っております。



エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm) 5(主パイプ) 外径(Φmm) 5(吸入側・コック側) 材質 本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
119 税込131
当日出荷


こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 真鍮製 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm)
外径(Φmm) ネジ側:6、コック側:5.7
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックエアー分岐コック
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm) 5(主) 外径(Φmm) 5(吸入側)、5(コック側) 種別 直列分岐
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質 本体/ポリカーボネート バルブ部/PE 長さ(mm) 33 タイプ 二方ロック型 接続口 メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質 本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質 本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様 三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃) 最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa) 約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
タイプ ストッパーなし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 3方分岐タイプ 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm) エアーホース適用サイズ(マリンテック取り扱い品)
材質 真鍮 外径(Φmm) ネジ側:6、コック側:5.7 適合ホース内径×外径(Φmm) 吸入・排出側:4×9(ブレードホース)、4×6(シリコンタイプホース)、4×6(ビニールホース)
1個
529 税込582
当日出荷

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃) 5~40 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
15,000 税込16,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン 寸法(mm) 41×22×17 クラッキング圧力 13.8~34.5kPa
1袋(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様 バルブ4mmバーブ式
1個
419 税込461
当日出荷

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質 本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様 三方・ロック締め。コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃) 最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa) 約100.0
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)