ストレートシャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
105件の「ストレートシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板 切る 工具」、「シャー」、「マキタ ストレートシャー」などの商品も取り扱っております。
充電式ストレートシャー マキタランキング1位
邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4300バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118最小切断半径(mm)250
1台
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1.6ミリストレートシャー マキタランキング2位
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
1台
29,980税込32,978
当日出荷

エースカッター サンワ(電動工具)ランキング3位
サンワ(電動工具)エースカッター
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
1個
89,980税込98,978
当日出荷

エアーハサミ MASTER AIRランキング4位
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251質量(kg)1.18穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980税込20,878
当日出荷

電動ハサミ ES003用刃(直線刃) 室本鉄工ランキング5位
1個
14,980税込16,478
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)切断能力(mm)軟鋼板1.3切断能力(mm)ステンレス0.6切断能力(mm)アルミニウム2.2質量(kg)1.4振動3軸合成値(m/s2)3.5トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70回転数(min-1[回/分])3600
1台
74,980税込82,478
当日出荷

1台
109,800税込120,780
翌々日出荷

マキタシャー
パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板4.0ストローク数(min-1[回/分])1600最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)17.0全長(mm)213付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)3.4
1台
32,980税込36,278
当日出荷

柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
1台ほか
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498税込2,748
当日出荷

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6629切断能力(mm)ステンレス1.2
1個
199,800税込219,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6630切断能力(mm)ステンレス1.2
1個
139,800税込153,780
翌々日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

用途金属板の直線、曲線、中抜き切断エスコ品番EA166A全長(mm)170質量(kg)1.1ねじ下穴サイズ(mm)Φ21使用圧力(MPa)0.62切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0刃幅(mm)4空気消費量(L/min)280所要圧縮機(kw)1.5ストローク数(min-1[回/分])3500吸入口サイズ1/4inchPT
1個
13,600税込14,960
翌日出荷

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。全長(mm)約185切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
2,898税込3,188
当日出荷


コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])1900切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5
1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マキタニブラ
パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4
1台
39,980税込43,978
当日出荷

サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
1台
87,980税込96,778
当日出荷