- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- スパイラルチューブのおすすめ人気ランキング
スパイラルチューブのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新スパイラルチューブとは、電線、ケーブル、コードなどに巻きつけて保護、整理をするための道具です。煩雑になりがちなPC周り、電源周りの電線やケーブルをチューブで巻き込んで結束します。足を引っ掛けての断線、摩耗による消耗などから保護します。結束したケーブルの分岐、横出しなども容易で、素材による硬軟、耐水性の優れたものや、寒暖の変化に強く野外での使用に耐えるものなど、活用シーンごとのラインアップも豊富です。
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。
電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。
取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。
弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。
袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
カメダデンキスパイラルチューブ
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
電線の保護、結束が出来ます。
取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。
ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。
箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。
分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66
用途各種電線の損傷防止色黒材質耐候性ナイロン66使用場所屋内・屋外
十川産業サンスパイラルチューブ
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィン色ブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。
ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011