スパウト付きパウチのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
93件の「スパウト付きパウチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャムパウチ」、「アルミパウチ 容器」、「パウチ」などの商品も取り扱っております。
スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂ランキング1位
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

夢パック カウパックランキング2位
カウパック夢パック
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
1箱(900枚)ほか
76,980税込84,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂ランキング3位
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイティーパック マルエム[理化学・容器]ランキング4位
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パウチ容器100mL 3個セット リンデンランキング5位
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PEアズワン品番62-7040-95
1個
899税込989
当日出荷


信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用寸法(mm)220×300タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-12
1箱(20枚)
5,498税込6,048
当日出荷

1パック(100枚)
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質18-8ステンレス全幅(mm)250吐出口径(Φmm)約8口径×高さH(mm)130×200TKG品番9-1007-0701TKG品番(2017)6-0887-0701
1個
7,998税込8,798
当日出荷

開閉に便利なジップ付きのスタンドバッグです。お手軽にお使いいただけるよう、素材や厚みに工夫を凝らし低価格を実現しました。
仕様ジップ付 乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
1パック(50枚)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。入数(枚)50
1パック(50枚)
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1パック(50枚)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)