スパッターシートのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
105件の「スパッターシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 養生シート」、「耐火シート 防火シート」、「防炎シート」などの商品も取り扱っております。
スパッターシートDX 旭産業(シート)ランキング1位
旭産業(シート)スパッターシートDX
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号厚さ(mm)1.0(±0.2)連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
1枚
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スパッターシート 1230W 大中産業ランキング2位
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織瞬間使用温度(℃)1300ハトメピッチ(mm)450仕様A種合格品厚さ(mm)1.23JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品連続使用温度(℃)250~300
1枚
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOランキング3位
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
1枚
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOランキング4位
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウランキング5位
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12
1枚
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
1枚
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
1枚
6,998税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,698税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なしトラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3
1枚
4,698税込5,168
当日出荷

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1枚ほか
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 C種材質炭化繊維片面シリコン厚さ(mm)0.8表:濃グレー/裏:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

旭産業(シート)スパッタシート
耐火性、耐熱性に優れています。 受けた火花を弾きます。 両面使用できます。
1個
7,698税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
1枚
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。材質パイロメックスRJIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに厚さ(mm)0.64ハトメ内径(mm)12仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,730税込7,403
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
6,498税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)