スパナセットのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
4,725件の「スパナセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両口スパナセット」、「コンビネーションスパナ」、「コンビネーションスパナセット」などの商品も取り扱っております。
コンビネーションレンチセット モノタロウランキング1位
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパナセット KTCランキング2位
1セット(6本組)ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパナセット モノタロウランキング4位
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
1セット(6本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
1セットほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
1セット(11個)
9,598税込10,558
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナセット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
1セットほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組スパナセット
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5395セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)640表面処理クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
4,398税込4,838
当日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,398税込3,738
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
1セットほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

設備機械・自動車等の整備に最適です。
トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
4,598税込5,058
当日出荷

濃いツヤ、ガンメタリック仕上げの両口スパナセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるスパナです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・12×14・17×19
1セット(6本)
3,498税込3,848
当日出荷

樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
1セット(8本組)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。全長(mm)100、106、114トラスコ品番368-8836セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0材質SUS420J2質量(g)85硬度HRC52±2曲り角度(ヘッド)30°RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598税込2,858
当日出荷

廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
1セット(6本)
1,898税込2,088
当日出荷

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック商品構成セット品
1セット(6丁)ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番813-0902セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24質量(g)600商品構成セット品
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
1セット(5本組)
1,798税込1,978
当日出荷