スプリングクラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
118件の「スプリングクラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水スプリンクラー」、「スプリンクラーヘッド」、「灌水スプリンクラー」などの商品も取り扱っております。
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウランキング1位
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷

スプリンクラー カクダイランキング2位
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198税込3,518
当日出荷

スプリンクラー セフティー3ランキング3位
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メタルパルススプリンクラー タカギランキング4位
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
用途散水用材質黄銅
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプリンクラー カクダイランキング5位
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
1個
14,980税込16,478
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398税込2,638
当日出荷

1個
8,998税込9,898
当日出荷

広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549税込604
当日出荷


広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698税込1,868
当日出荷

小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製質量(kg)2直径×高さ(cm)39×37奥行き(cm)51
1台
32,980税込36,278
翌々日出荷

接続口径4.8×3.2直径(Φmm)25.5[0.15MPa]、27.0[0.20MPa]、28.5[0.25MPa]、29.3[0.30MPa]、30.0[0.35MPa]、30.7[0.40MPa]仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
仕様双孔式フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2822質量(g)500取付ねじR3/4ノズル口径(Φmm)4.7×2.3
1個
16,980税込18,678
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36全長(mm)875~1130接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.43MB)取扱説明書(0.37MB)散水範囲(m2)(最大)約790
1個
20,300税込22,330
翌日出荷


散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35全長(mm)1420接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.43MB)取扱説明書(0.37MB)散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,300税込12,430
翌々日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ散水範囲(m)(最長)約20質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270
1個
699税込769
当日出荷

セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
1個
5,798税込6,378
当日出荷