スプレー現像剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
88件の「スプレー現像剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー探傷剤」、「亀裂点検」、「現像剤」などの商品も取り扱っております。
NEW ミクロチェック現像液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング1位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック現像液
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液液色成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
1本(420mL)
949税込1,044
当日出荷

カラーチェック タセトランキング2位
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

感光基板用現像液 サンハヤトランキング3位
原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
999税込1,099
当日出荷

NEW ミクロチェック浸透液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング4位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック浸透液
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液液色成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素。DME処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999税込1,099
当日出荷

モレミール W 450型 タセトランキング5位
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。種別水漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0641主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298税込3,628
当日出荷

3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL関連資料(0.12MB)危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,698税込1,868
当日出荷

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
1枚
749税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック4P
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。種別洗浄液、浸透液、現像液セットセット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
3,500税込3,850
当日出荷

仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
1,598税込1,758
当日出荷

探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液種別現像液使用温度範囲(℃)0~50主成分シリカ、溶剤仕様スプレー後の状態:固体状
1本(420mL)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
1袋
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液無色使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
14,980税込16,478
7日以内出荷

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マークテック洗浄剤/除去剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP612 ウォーターチェック
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198税込1,318
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)三次元測定用反射防止スプレー
3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
用途3Dスキャナー計測の補助危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
1個
21,100税込23,210
翌々日出荷

種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
18,980税込20,878
当日出荷

ファインケミカルジャパンブラックガードスプレー
レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。トラスコ品番398-5121容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,998税込3,298
当日出荷