- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- スペーサーフランジのおすすめ人気ランキング
スペーサーフランジのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新157件の「スペーサーフランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管スペーサー」、「スペーサーリング」、「jis規格フランジ」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力10K
接液部はフッ素樹脂PTFE製のSUS304JIS規格穴付フランジです。
YAMAHA(ヤマハ)フランジ スペーサ 109-25315-00
主な適合純正品番2U2-25315-00
1個
¥229税込¥252
当日出荷
イノックさし込み溶接フランジ
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
イノックさし込み溶接フランジ
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
イシグロフランジPL型SS400
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
イシグロフランジPL型SS400
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS
イノック遊合フランジ
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~100適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)