スペーサー鉄板のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
93件の「スペーサー鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー 鉄」、「ステンレス ライナー」、「レベル調整用ライナープレート」などの商品も取り扱っております。
SS レベルスペーサー コンドーテックランキング1位
スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。寸法(mm)50×100
1箱(20枚)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所ランキング2位
1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

レベル調整スペーサー ネグロス電工ランキング3位
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


レベリングブロック用ベースプレート ナベヤランキング5位
レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。材質
1枚
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
2,998税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(273種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スペーサー
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレス製のためサビに強く、水回りや屋外での使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。材質スチール寸法(mm)50×100
1箱(20枚)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
1袋(10個)
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂関連資料商品リーフレット(0.63MB)
1箱(100枚)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)