スポットライトミニのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
102件の「スポットライトミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショーケース スポット」、「小型 led スポットライト」、「自在 ライト」などの商品も取り扱っております。
スポットライトミニ アズワンランキング1位
仕様ストラップ付き質量(g)160電源単3電池×3本(テスト用付属)本体寸法(mm)70×50×18光源高輝度LED×1灯アーム寸法(mm)8×450アズワン品番8-9738-01
1個
5,290税込5,819
8日以内出荷

フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト 東芝ライテックランキング2位
適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
1台
6,498税込7,148
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

USBスポットライトオプション タイムリーランキング3位
USBスポットライト PC内ディスプレイに充実感
質量(g)24ケーブル長(cm)約190直径(mm)19商品タイプライト
1個
699税込769
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

LEDクリップライト TRUSCOランキング4位
LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30保護等級IPX4トラスコ品番374-5996電源タイプ乾電池式電球の種類LED
1個
3,198税込3,518
当日出荷

ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテックランキング5位
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用照射距離(m)(最低)0.1
1台
7,598税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。全光束(Lm)(最大)約10付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)ブラック質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型電球の種類LED
1個
639税込703
当日出荷


別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
1台
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用
1本
13,980税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(241種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間全光束(Lm)30タイプ防滴トラスコ品番374-5988電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴
1個
3,198税込3,518
当日出荷

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
1台
6,198税込6,818
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。吸着力(N)20トラスコ品番332-5962材質グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム質量(g)227電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)仕上カラーアルマイト寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607LED色白色材質(磁石)ネオジム磁石光度(mcd)27000
1台
2,798税込3,078
当日出荷

1個
11,980税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明付属品専用ストラップ、単3電池3個質量(g)120電源単3電池3個本体寸法(mm)70×50×18電球白色高輝度LED1個ガイド径(mm)Φ4×450
1個
5,298税込5,828
当日出荷

コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライト
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700質量(kg)0.4使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
1台
5,998税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4
1台
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)約630×48.5×15電源単4電池×3(別売)アーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
1個
6,998税込7,698
翌日出荷

1個
7,790税込8,569
当日出荷