- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- スポークニップルレンチのおすすめ人気ランキング
スポークニップルレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新108件の「スポークニップルレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップルレンチ」、「スポークテンションメーター」、「振れ取り台」などの商品も取り扱っております。
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質鉄質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥519税込¥571
当日出荷
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に質量(g)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
¥899税込¥989
当日出荷
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法A(mm)4.5質量(g)80寸法F(mm)6.6適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6寸法L(mm)100寸法T(mm)10寸法D1(mm)20寸法D(mm)6.1寸法C(mm)5.8トラスコ品番821-7887
1丁
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
1個
¥279税込¥307
当日出荷
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm
ParkTool(パークツール)スポークレンチ
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm
これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。
全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
UNIORスポークレンチ
ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。
3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
質量(g)27寸法L(mm)45寸法B(mm)42寸法C(mm)2.2
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型材質S45C長さ(mm)125危険物の類別非危険物
SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
色-二面幅(mm)-
1個
¥599税込¥659
4日以内出荷
BIKEHANDプロフェッショナルツールキット シマノ用
用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
市場で最も多い、3つのサイズをカバーしたスポークレンチ。
材質鉄色-寸法-二面幅(mm)3.2/3.3/3.4(#14/15用)
1個
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
トップ工業たて型モーターレンチ
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66色シルバー口深(mm)44
1丁
¥9,698税込¥10,668
当日出荷