スマートホーム分電盤のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
113件の「スマートホーム分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用ブレーカー」、「蓄熱暖房機 パナソニック」、「分電盤20回路」などの商品も取り扱っております。
コスモパネル コンパクト21 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325深さ(mm)111材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形種類ホーム分電盤ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカリミッタースペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業ランキング2位
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980税込19,778
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
1面
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業ランキング4位
1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業ランキング5位
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
22,980税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
1面
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
1個
3,198税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
1面
14,980税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 50A AL無
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
1面
34,980税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
1面
34,980税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無40A
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
1面
34,980税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台
19,980税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2257種類の商品があります)

河村電器産業Ezライン(フタ付)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1台
5,798税込6,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(446種類の商品があります)

縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
43,980税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無75A
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース
1面
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)