スライドシリンダのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
656件の「スライドシリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアスライドシリンダ」、「ガイド付きシリンダ」、「スライド」などの商品も取り扱っております。
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6 CKDランキング1位
アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現
寸法A(mm)14寸法B(mm)19.9寸法C(mm)11寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法F(mm)13.5寸法G(mm)10.5寸法H(mm)24寸法I(mm)M3深さ3寸法J(mm)21寸法K(mm)9寸法L(mm)M3深さ3寸法RD(mm)15チューブ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.025
1本
25,173税込27,690
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKDランキング2位
寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
1本
28,813税込31,694
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCランキング3位
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)


リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCランキング5位
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
1個
2,298税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(262種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
9,598税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
8,698税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
14,980税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式押出単動形
1個
9,798税込10,778
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(213種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
1個
3,998税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
3,098税込3,408
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
1個
709税込780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(295種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
479税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(281種類の商品があります)

1個
1,515税込1,667
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)