スラブフェンスのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
41件の「スラブフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート くし」、「墨出しコンクリート」、「コン止め」などの商品も取り扱っております。
スラブフェンス 匠 300H アラオランキング1位
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
1巻
1,998税込2,198
当日出荷

スラブフェンス 極(きわめ) アラオランキング2位
ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。トラスコ品番489-7447材質鉄製+樹脂板幅(mm)900グレー高さ(mm)300品名スラブフェンス極外形寸法(mm)420×900仕様/サイズ(mm)300×900危険物の類別非危険物
1枚
3,598税込3,958
当日出荷

スラブフェンス 匠 400H アラオランキング3位
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)400
1巻
2,998税込3,298
4日以内出荷

スポコン 京都スペーサーランキング4位
京都スペーサースポコン
生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
1箱(40本)ほか
48,980税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般スラブ用コン止めバー型 京都スペーサーランキング5位
生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法L(mm)900
1箱(20本)ほか
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

グリーンクロススラブフェンス極
コンクリート打継に最適なスラブフェンスです。持ち手のバーが短くなったので、引き抜き時に持ち手が曲がるのが軽減され、作業性が上がりました。剥離性がよく軽量な樹脂製スティックは可動式なので、設置もスムーズです。ベルトが硬質樹脂でしなりが解消され、直線箇所の設置に適しています。また、鋼製の持ち手が伸縮するので、運搬も楽になっています。
用途コンクリート打継に。寸法(幅W×高さH)(mm)幅900×高さ425持ち手寸法(mm)幅425×高さ110
1枚
4,398税込4,838
3日以内出荷

ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。配筋後に取付け可能です。折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
用途コンクリート打ち継ぎに。材質ポリエチレン幅(mm)1000グレー危険物の類別非危険物
1巻
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

京都スペーサースポコン替袋のみ
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
1箱(100枚)ほか
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

日大工業備えあれ板
簡単らくらく設置 突然の豪雨でも大切な家屋を守る 突然の豪雨時の浸水対策として。 軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。 ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。 持ち手がついて持ち運びが便利。 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。 繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策にセット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本厚さ(mm)3.0ブルー関連資料(0.5MB)メーカー商品コード4954寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
19,980税込21,978
翌々日出荷

止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
1巻(20m)
8,998税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

主に梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50本)
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。寸法(mm)1250×330トラスコ品番433-4361材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980税込54,978
当日出荷

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50本)ほか
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
1枚
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

京都スペーサー鋼製スペーサー 防錆付
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
8,598税込9,458
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。 フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

さびに強い溶融亜鉛めっき仕上 ポストからの出っ張りがなく安全
仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷

設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。 出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本ブルー質量(g)2/枚関連資料(1.3MB)メーカー商品コード4959寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
1枚
8,598税込9,458
翌々日出荷