スリット式什器のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
102件の「スリット式什器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「陳列 フック」、「スリット 柱」、「スリットロール」などの商品も取り扱っております。
直付スリットS(シングル) タテヤマアドバンスランキング1位
壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
1本
499税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランキング2位
1本
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ディスプレイスタンド フック付 TRUSCOランキング3位
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。 ●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個。中間ネット棚(ステー付)1枚。透明アクリル板1枚間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615最大積載量(kg)1.5色(本体)ブラックトラスコ品番252-5020材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)10奥行(mm)400間口(mm)607
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷


KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンスランキング5位
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1種別本体耐荷重(kg)(床板)250取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)ベース高(mm)110
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(432種類の商品があります)

壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20材質/仕上スチール/クロムメッキ
1本
629税込692
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30
1セット
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
1セット(5本)
1,290税込1,419
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タテヤマアドバンス丸パイプセット(25Φ)
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
1セット
2,598税込2,858
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。 背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。 自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。 本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP関連部品EL773,EL774耐荷重(g)(均等)各フック150
1個
299税込329
4日以内出荷

タテヤマアドバンス丸パイプセット(32Φ)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
2,198税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
1本ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。 本体は上下に連結できます。 本体は背合わせでの連結ができます。
材質(本体)PP、(プライスホルダー)PS関連部品FB730耐荷重(g)(均等)各フック120
1個
329税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット
1,898税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(10本)
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
789税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)