- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- スリムヘッド・ノンサートのおすすめ人気ランキング
スリムヘッド・ノンサートのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新114件の「スリムヘッド・ノンサート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なべビス 規格」、「木ねじ 低頭」、「防犯ネジ」などの商品も取り扱っております。
日本パワーファスニングスリムヘッドノンサート(+)ナベ(鉄/3価ブラック)(パック品)
頭部形状ナベ材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒
サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。
製品の薄型化・軽量化の実現が可能!!
頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質鉄表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サイマコーポレーション十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。
【クオスティクスの特長】
カムアウトしない。
ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。
従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。
【ノンサートの特長】
金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。
高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭
日本パワーファスニングノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
頭部形状ナベ材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状極低頭材質鉄穴の形状六角穴表面処理3価ホワイト寸法S(mm)2.5寸法K(mm)1.5寸法b(Φmm)3.8寸法m(mm)2.3寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状極低頭材質ステンレス穴の形状六角穴寸法S(mm)2.5寸法K(mm)1.5寸法b(Φmm)3.8寸法m(mm)2.3寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥25,980税込¥28,578
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
ねじの呼びM3頭部形状超低頭材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
頭部形状皿材質ステンレス穴の形状ピンTRX
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
サイマコーポレーションノンサート(+)ナベ (ステンレス)(小箱)
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴