スロットカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
131件の「スロットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ切断カッター」、「直角カッター」、「横溝ビット」などの商品も取り扱っております。
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ランキング1位
1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(202種類の商品があります)

Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ランキング2位
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

Tスロットカッター  10X3 岡崎精工ランキング3位
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
1本
5,398税込5,938
当日出荷

Tスロットカッター TC FKD(フクダ精工)ランキング4位
1本
9,698税込10,668
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(735種類の商品があります)

千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ランキング5位
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

1枚
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

1本
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)スロットカッター
スロットカッターは、スロットキャップSSを容易に直角に切断できます。スケルトンボディーの為、カットマークでの切断も容易にできます。
材質刃:鋼鉄製、ボディ:樹脂
1個
1,199税込1,319
9日以内出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

1本ほか
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(97種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
7,298税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
1本
5,598税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(1068種類の商品があります)

長尺シートの溶接用の溝切りです。簡単に深さの調整が出来、Uカットが綺麗に切れます。
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷

1本
89,980税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)


ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
1本
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)