- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- セキュリティのおすすめ人気ランキング
セキュリティのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新7,312件の「セキュリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB指紋認証」、「セキュリティソフト」、「セキュリティシール」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)
1.8
ワイヤー径(Φmm)
4.5
材質
鉄
質量(g)
139
対応機種
3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)。セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロック
ダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)
1.8
ワイヤー径(Φmm)
2.4
材質
(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種
3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック
南京錠(キー式)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×38×6
対応機種
11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番
64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
8GB SDカード。パスワードや暗号化通信などのセキュリティー強化、割込印刷などのジョブ入れ替えが可能。また、MEAPアプリケーションの種類によって必要となる場合があります。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160523●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4209-02
1個
¥42,980
税込¥47,278
13日以内出荷
持ち運びおよび吊り下げ用ハンドル。調節可能なハンドストラップ。 回転マルチアングルおよび滑り止めキックスタンド。MagConnectマウントアダプター。VESA100互換。ユニバーサルショルダーストラップポート。USB-Cポートカバー。内蔵の高耐久スクリーンプロテクター。前面および背面カメラのレンズ カバー。セキュリティロックポート。 一体型ボタン。 IP68防水および軍用グレード耐衝撃性 (MIL-STD-810H)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
外部からの衝撃に強いアルミボディのハードケースです。精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
2個の錠前と太めの南京錠も取り付けできる金具(Φ約10mm)付きでセキュリティ面を強化しました。madeinJapanです。
特性
鍵付、耐衝撃
付属品
ブロック状クッション×2、底用クッション×1、波型クッション×1、鍵×2
材質
表装:アルミ
色
シルバー
質量(g)
3180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×140×320
アズワン品番
64-0892-68
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×125×300
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式
4隅穴
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
高性能ドック:TB3DK2DPPDの後継機。ドライバーのインストールが不要な簡単セットアップ。デュアル4K60Hzビデオ出力、デュアルモニター4K60Hz、5x USBハブ(2x急速充電ポート、3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10Gbps)ギガビットイーサネット、ヘッドセットポート、96W PowerDeliveryを搭載したUSB-C互換Thunderbolt 3ドック。柔軟なモニター出力:ソフトウェアや圧縮を使用せず、GPUの性能をダイレクトに活用してデュアル4K60Hzビデオを出力。DPまたはHDMIモニターに対応。TB3非対応のUSB-Cノートパソコンでは最大デュアル4K30Hz。2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0ポート搭載のThunderbolt 3ドック。対応機種:WindowsおよびmacOS搭載USB-CおよびThunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。96W PowerDelivery 3.0認証取得:低圧電力を使用する多くの民生用ドッキングステーションとは異なり、ノートパソコンや周辺機器に十分な電力を供給できるフルスペックの電源アダプターが付属。ドックは、最大100Wのピーク電力(常時96W)を供給。デバイスセキュリティ:80cm ホストデバイス接続用Thunderbolt 3ケーブル付属。オプションのブラケット(SSPMSVESA、SSPMSUDWM)用の取り付け穴、標準セキュリティロック用Kスロット搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)
80
幅(mm)
220
高さ(mm)
30
質量(g)
250
保証期間
3年間
ディスプレイ
対応ディスプレイ数:2
インターフェース
Thunderbolt 3、USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps
対応解像度
Thunderbolt 3対応ノートパソコン デュアルモニタ:4096 × 2160 @60Hz、Thunderbolt 3対応ノートパソコン シングルモニタ:7680 × 4320 @30Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン デュアルモニタ:4K(3840×2160)@60Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン シングルモニタ 5K(5120×2880)@60Hz(DPのみ)
電源
付属ACアダプタ
入力電圧(V)
100-240AC
入力電流(A)
2.5
出力電圧(V)
20DC
出力電流(A)
8.5
セット内容
1-ドッキングステーション、1-ユニバーサルACアダプタ、2-電源コード日本/北米、オーストラリア・ニュージーランド、1-Thunderbolt3ホストケーブル80cm、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり、オーディオ:あり
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows 8/10/11、macOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Ubuntu (18.04/20.04)
USBタイプ
Thunderbolt 3 (40Gbps)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
高速&高耐久
用紙対応力
使いやすさ
高画質
使いやすいフロント手差し
ネットワーク&セキュリティー
充実のスマートデバイス連携
サステナビリティ
適合機種
RICOH SG 5200/5200 フロント手差しモデル
種別
純正品
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
RICOH
インク
顔料インク
エコマーク認定番号
19 142 035
ネットワークセキュリティ/ファイアウォールアプライアンス
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
ワイヤー径(Φmm)
4.8
動作環境
温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
ロック
南京錠
穴径(mm)
約7
Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。※屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ
仕様
カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし、サイレン:なし
センサー
PIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部
あり
視野角
93°
スピーカー
なし
画質
4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)
-30~50
センサー感知範囲
PIR:最大10m
作動距離(m)
赤外線暗視距離:45
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様
●入数:1リール(305m入り)●芯数:8●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:7.26mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1937
アズワン品番
65-7363-55
1巻(305m)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
AES256+パターン認証採用
キャップ不要でUSBコネクターを守れるスマートな携帯性
USB3.1(Gen1)/USB3.0
インターフェイス
USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
キャップタイプ
キャップレス
色
ブラック
対応OS
Windows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.14 本体 ,OS X 10.10以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体
対応機種
USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)
セキュリティ
SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源
バスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.8×10×68 ※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)
約11
保証期間
1年
付属品
取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
端子数
1
定格電圧(V)
5.0±5%
最大消費電力(W)
2.5
コネクタ
USB Type-A
メモリー容量
128GB
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
動作温度
0~40℃
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。
材質
8号帆布
仕様
底板付
付属品
ディンプル錠2個
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×250
マチ(mm)
75
ポケットタイプ
片面(透明)
ポケット寸法(mm)
(外寸)160×110、(内寸)135×80
Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様
●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm
付属品
取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書
質量(g)
約350
対応機種
Mac mini 2024専用
材料
鉄
サイズ(mm)
W130×H67×D129
対応VESA規格
75×75mm/100×100m
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
仕様
梱包/個口数(個):1
付属品
鍵×2、連結用ボルト×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×414
アズワン品番
64-2290-10
総耐荷重(kg)
30
1台
¥41,300
税込¥45,430
翌日出荷
。マイクロソフトおよびFIDOアライアンス認定の指紋認証付きUSBドングルで、FIDO2セキュリティキーに準拠し、登録された指紋情報はデバイス内で完結するため、最高ランクのセキュリティを実現します。FIDO2セキュリティキーに準拠。登録された指紋情報はデバイス内で完結するため、最高ランクのセキュリティを実現。FIDO2の暗号化されたセキュリティキーにより、個人情報は外部に漏れずフィッシング不可能な認証方法。ユーザーの指紋が唯一の鍵となり、パスワードレスでFIDO対応サービス全てのログインが可能。
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
※個人向け販売のみ。本製品はご家庭でご利用いただく個人向け製品になります。製品詳細については商品URLをご覧ください。
仕様
●プラットフォーム:Windows/Mac/Android●対応OS:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作CPU:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作メモリ:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作HDD容量:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●言語:日本語●納品形態:「カード」●ライセンス対象市場:「限定なし」●情報取得日:20251107●製品区分:「新規」●ライセンス種別:「限定なし」
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷