- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- セキュリティカーゴのおすすめ人気ランキング
セキュリティカーゴのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新85件の「セキュリティカーゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキュリティカート」、「メッシュカーゴ」、「業務用 カゴ 台車」などの商品も取り扱っております。
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質
(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1090×795×1729
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。
表面処理
カチオン電着塗装+粉体塗装
五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。
全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
色
ホワイト
タイプ
床板プラスチック
頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。
カゴ車初!テンキー採用。
アナログテンキー採用により鍵持出不要。
電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。
暗証番号は変更可能。
ネスティング収納。
L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。
複数台を重ねて収納することも可能。
用途高額商品の保管・運送に!
お預かりしたお客様のお荷物管理に!
色
ブラック
ストッパー
有
キャスター数
4
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類
ゴミ集積保管庫
色
シルバー
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)
12(アンカーボルト用)
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様
ダブルゲート
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様
観音扉
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に
材質
(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)
58
色
アイボリー
車輪径(Φmm)
150
積載荷重(kg)
300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
使用キャスター
自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸
1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸
800/745
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1450
取扱説明書
(1.1MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1020×745×1450
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。
仕様
ゲート半開
材質
スチール、表面処理:三価クロムメッキ
線径(Φmm)
6
脚高(mm)
100
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
仕様
ダブルゲート
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用
色
アイボリー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
780×620×950
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食人工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様
1面観音扉+3面パネル
材質
フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプ
パレット一体
内寸奥行(mm)
(ボックス)1010
内寸幅(mm)
(ボックス)1010
フレーム色
シルバー
本体寸法(mm)奥行
1100
色(パネル)
グレー
錠前
(付属)南京錠
本体幅(mm)
1100
パレット
L×-1111D4-4青