- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- セットハンマーのおすすめ人気ランキング
セットハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新497件の「セットハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー ハンマー」、「ハンマー 足場」、「手ハンマー」などの商品も取り扱っております。
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
46
全長(mm)
245
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
施工作業
ヘッド長(mm)
105
材質(グリップ)
特製ラバーグリップ
質量(g)
1500
トラスコ品番
557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類
石頭ハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
石工作業
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
硬度
HRC44~50
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
建築作業/土木作業
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
285
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
スチール
主な用途
石工作業
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
グラスファイバー/アルミカバー
主な用途
石工作業
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。
種類
特殊ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
呼称
0.6
頭部対辺(mm)
31
頭部長(mm)
86
頭質量(g)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)
-20~50
材質(グリップ)
PVC
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
主な用途
建築作業
硬度HRC
ヘッド:37~43°
材質(シャフト)
クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
(柄尻)ステンレス鋼
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
約180
主な用途
石工作業
呼び寸法
0.45kg
質量(g)
約640
頭部長(mm)
約80
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/石工作業
奥行(mm)
50
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)
300
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
規格
0.9kg
頭径(Φmm)
37
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
105
主な用途
板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。
【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。
【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
約200
主な用途
石工作業
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類
片手ハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼(EN-9)