- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- セルフクリンチングスタッドのおすすめ人気ランキング
セルフクリンチングスタッドのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新69件の「セルフクリンチングスタッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルスタッド」、「リベット ボルト」、「セルフクリンチングナット」などの商品も取り扱っております。
材質鉄表面処理3価ホワイト
材質ステンレス寸法T(mm)0.64最小板厚(mm)0.51
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理3価ホワイト
日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
種別全ねじ材質XM-7ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
材質鉄表面処理三価ホワイト