セーフティーフラッシュのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
99件の「セーフティーフラッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事赤色灯」、「工事 ピカピカ」、「コーンライトケース」などの商品も取り扱っております。
ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業ランキング1位
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。寸法(mm)W85×H174質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7685
1個
2,498税込2,748
当日出荷

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウランキング2位
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業ランキング3位
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として寸法(mm)W85×H189質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7693適合穴径(Φmm)40
1個
2,998税込3,298
当日出荷

セーフティフラッシュ(単一電池タイプ) キタムラ産業ランキング4位
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
1個
1,898税込2,088
当日出荷

単管取付けアダプタ 黄筒 キタムラ産業ランキング5位
セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
材質(筒)ポリエチレンタイプ単管用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4
1個
1,598税込1,758
当日出荷

単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
459税込505
当日出荷

高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付仕様約5日(無日照)
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
1個
509税込560
当日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
1,598税込1,758
当日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6
1個
1,298税込1,428
当日出荷

単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90全高(mm)240使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)動作範囲300LX以下点滅点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)レンズ色赤(デリネーター付)差込穴径(mm)40ΦRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに仕様カラーコーンカバー付
1個
2,598税込2,858
当日出荷

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
399税込439
当日出荷

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。 単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)130
1個
359税込395
当日出荷

本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。LED色材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
1,298税込1,428
当日出荷