- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- セーフライトのおすすめ人気ランキング
セーフライトのおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新104件の「セーフライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗室 蛍光灯」、「暗室」、「LED青色ライト」などの商品も取り扱っております。
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色
赤色スタート
定格消費電力(W)
2
全光束(Lm)
赤色…40、青色…30、紫色…40
全長(mm)
107
質量(g)
45
定格電流(A)
0.04
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
電球形状
A形
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
PS-55
定格
110V-40W
全高(mm)
98
直径(mm)
55
ミニボール球7ワット日本製
形状
G-40
定格
100/110V-7W
全高(mm)
61
直径(mm)
40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
E26口金に取り付け可能なLED電球です。
用途E26口金を使用。
材質
本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート
高さ(mm)
106
タイプ
防水
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
25000
配光角度(°)
260
電球の種類
LED
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様
【ラピッド】約200時間。【点滅】約150時間。【点灯】約100時間
質量(g)
41.6
電源
単4形アルカリ乾電池×2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
75×21.9×36
光源
レッドLED×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)
ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)
Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)
0.014
定格平均寿命(時間)
30000
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
消費電力(W)
1.4
定格電圧(V)
100
口金
E26
電球形状
サイン球
定格入力電流(A)
0.016
定格平均寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
光色
青色スタート
定格消費電力(W)
2
全光束(Lm)
青色…30、赤色…40、紫色…40
全長(mm)
107
質量(g)
45
定格電流(A)
0.04
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
電球形状
A形
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
。光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番
65-9277-06
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール
電球の種類
LED
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
外径(Φ)×全長(mm)
40×62
口金
E26
定格消費電力(W)
1.4
定格寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボールタイプ
定格入力電流(A)
0.016
防水仕様
IP65
電球の種類
LED
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
PS-60
定格
110V-60W
全高(mm)
110
直径(mm)
60
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式
乾電池
使用時間(時間)
点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120
付属品
クリップ(C-1N)、テスト電池
寸法(mm)
36.0×75.0×21.9
質量(g)
41.8(本体・乾電池のみ)
光源
レッド LED5個
使用電池
単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番
64-9544-42
取付径(Φmm)
(バンド)約12.0~32.0
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
60
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール
電球の種類
LED
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88