ソルダーレス端子のおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
118件の「ソルダーレス端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 平型」、「200V端子台」、「平型棒端子」などの商品も取り扱っております。
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業ランキング1位
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600
1個
9,898税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

裸ブレード端子 モノタロウランキング2位
1パック(100個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DCS 切換カバースイッチ 日東工業ランキング3位
1個
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフランキング4位
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフランキング5位
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1パック(100個)
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
1個
5,598税込6,158
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

壬生電機製作所仮設用端子台
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
1個
9,798税込10,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

規格バナナプラグ(オス)接続サイドプラグ金メッキプラグ
1個
2,198税込2,418
13日以内出荷


1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
3,898税込4,288
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)