- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- タイコンのおすすめ人気ランキング
タイコンのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新1,601件の「タイコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコンバック 500kg」、「フレコンバック」、「自立式フレコンバッグ」などの商品も取り扱っております。
仕様
ラミネートあり
トラスコ品番
461-8424
質量(kg)
2.4
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
外径(Φmm)
Φ1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
1枚
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
土木建築用として最適です。
仕様
ラミネートなし
トラスコ品番
461-8416
質量(kg)
2.2
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
外径(Φmm)
Φ1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
粉体、穀物移送などに最適です。
用途粉体、穀物移送など。
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.6
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×500
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
種別
樹脂、粒状物運搬用
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。
仕様
内袋あり
トラスコ品番
198-3765
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.3
品名
丸型 1t 内袋・排出口付
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×800
外径(mm)
Φ1100
アズワン品番
64-8784-70
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ450×500
ラミネート
なし
1箱(10個)
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型
丸型
寸法
本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)
1
容量(m3)
1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)
直径1100×1050
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
用途アスベスト工事用に。
仕様
(ラミネート)内あり
トラスコ品番
412-7587
厚さ(mm)
(内袋)0.15
質量(kg)
3.6
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×800
外径(mm)
Φ1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
1000
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。
新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。
自立式のためホルダー不要。
投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。
本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。
コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。
材質
ポリプロピレン
排出口寸法(直径×長さ)(mm)
450×950(600)
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)
耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)
Φ1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(t)
1
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色
ベージュ
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
最大充填質量(kg)
2000
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ
本体
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
タイプ
PP
色
ベージュ
仕様
投入口:全開
材質
ポリプロピレン
排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
排出口寸法(直径×長さ)(mm)
300×910(600)
材質
ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工