タイルガンのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
132件の「タイルガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ガン」、「スタッコガン」、「吹き付け塗装ガン」などの商品も取り扱っております。
アネスト岩田タイルガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途タイル 仕様 アネスト岩田 建築塗装用タイルガン 固定式 トラスコ品番 805-2384 質量(g) 670 所要圧縮機(kw) 2.2以上
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。 カップ容量(L) 2.7 口径(Φ) (エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ) 10 空気使用量(L/min) 280 使用空気圧力(MPa) 0.29~0.49 吹出方向 自在式
1丁
42,980 税込47,278
当日出荷

チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min) 230 パターン形状 吹付空気圧力(MPa) 0.3 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 重力式 適合塗料容器 2.0L チップ径(Φmm) 5.0、6.5、8.0
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途スタッコ 仕様 アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式 トラスコ品番 805-2385 質量(g) 650 所要圧縮機(kw) 2.2以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空気使用量(L/min) 100~210 タイプ 丸吹き 名称 タイルガン 吹付空気圧力(MPa) 0.29~0.49 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L) 2.7 ノズル口径(Φmm) 3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5 仕様 エアーニードル自動作動機構 型式 AG-3-2
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷

塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装 ノズル口径(Φmm) 【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0。【空気ノズル】1.5 空気使用量(L/min) 76 容量(L) 2 質量(g) 660 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.29[3](標準) 吹出方向 自在式 適合エアコンプレッサ(kw) 0.75以上 適合塗材 リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

1丁
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm) (塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15。(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5 空気使用量(L/min) 100~210 容器容量(L) 2.7 付属品 ノズル:各1個ずつ。リシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mm。スタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mm。タイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g) 750 吹付パターン 丸吹き 吹付空気圧力(MPa) 0.29~0.49 所要圧縮機(kw) 0.75以上 塗料供給方式 重力式
1丁
32,980 税込36,278
当日出荷

アネスト岩田リシンガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル 仕様 アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式 トラスコ品番 805-2383 質量(g) 610 所要圧縮機(kw) 0.75以上
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷


アネスト岩田リスタガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル 仕様 固定式 トラスコ品番 514-7158 質量(g) 710 使用空気圧力(MPa) 0.1~0.29 所要圧縮機(kw) 0.75~2.2以上
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

大塚刷毛製造アルミ吹付ガン
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.29~0.49 空気使用量(L/min) 100~210 質量(g) 750 セット内容 (シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm。(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm。(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0 カップ容量(L) 2.7
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷



独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。 ノズルを交換せずにマルチに対応。 エアーチップ交換不要。 エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。
カップ容量(L) 2.7 口径(Φmm) (エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ) 10 空気使用量(L/min) 280 種別 固定型 使用空気圧力(MPa) 0.29~0.49
1丁
42,980 税込47,278
翌日出荷

徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L) 1.4 方式 噴霧方式:丸吹き 空気使用量(L/min) 135 吹付空気圧力(MPa) 0.29 ノズル口径(Φmm) 塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2 所要圧縮機(kw) 0.75以上 塗料供給方式 重力式
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)