- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- タオルスチーマーのおすすめ人気ランキング
タオルスチーマーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新81件の「タオルスチーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タオルウォーマー」、「業務用カップウォーマー」、「自動おしぼり機」などの商品も取り扱っております。
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14庫内容量(L)7.5
ナビス(アズワン)NB清拭車
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)700W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-5671-01収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥359,800税込¥395,780
61日以内出荷
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質スチール温度制御サーモスタット
タイジタイジ ホットキャビ
タオルスチーマー。
前開きでも上開きでもOK!
置き場所を選びません。
電源:単相100V
消費電力:120W
温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃~80℃
安全装置:119℃(温度ヒューズ)
庫内寸法:220×220×H135
庫内容量:6L(おしぼり約32本)
板(網):1枚
質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)容量(L)20(おしぼり約70本)消費電力(W)200温度調整方法バイメタル式サーモスタット付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚電源(V)AC100(50/60Hz)棚段数(段)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240アズワン品番7-2798-01
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
タイジタイジ 温蔵庫
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz温度制御バイメタル式サーモスタット安全装置温度ヒューズ付属品ドレーン受け×1温度調節範囲(℃)標準温度70~80
FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
1台
¥21,900税込¥24,090
当日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びステンレス質量(kg)4色ステンレスボディTKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
1個
¥42,980税込¥47,278
翌々日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約2.8(製品のみ)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)冷却方式電子冷却方式保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下庫内容量(L)5.5
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ナビス(アズワン)タオルウォーマー (18L/おしぼり75~90本収納)
庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。
ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz消費電力180W安全装置温度ヒューズ外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350温度調節バイメタル式、サーモスタットアズワン品番0-6197-01庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)庫内温度(℃)70±10
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
アステップ業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ)
おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個質量(kg)13容量(L)17電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度・ラインヒューズ冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70温度調節CPU方式アズワン品番64-4189-11庫内寸法(mm)355×195×H225TKG品番9-0848-0201
1個
¥57,980税込¥63,778
翌々日出荷
EBM(江部松商事)温冷庫 MOCA
付属品カゴ:1、ドレン受け:1質量(kg)5容量(L)8電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度ヒューズ、ラインヒューズ収納本数(本)おしぼり25~45本温度調節範囲(℃)(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃温度調節固定式サーモスタット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×360×H250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×H15EBM品番1570810
1個
¥44,980税込¥49,478
翌々日出荷
HORIZONホットボックス
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質スチール容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×H450温度制御電子制御方式扉形式横開きTKG品番9-0847-1001TKG品番(2017)6-0753-1001
1個
¥74,980税込¥82,478
翌々日出荷