タグホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
343件の「タグホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷物タグ」、「透明タグ」、「ネームタグ チェーン」などの商品も取り扱っております。
ケーブルタグ ネグロス電工ランキング1位
1箱(100枚)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボンランキング2位
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
1袋(10枚)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネームカードホルダー 外山電気ランキング3位
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。 ■丈夫で見やすいビニール製 ■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)40寸法B(mm)60ポケット寸法(mm)35×55
1箱(100個)
7,098税込7,808
当日出荷


ネームタグ 友屋ランキング5位
材質軟質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)本体:65×130(中紙名刺サイズ)寸法(縦×横)(mm)130×65
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
1袋
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1シート(16枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(100個)
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
1ケース(30個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個材質PP+スチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)表示サイズ(mm)16×25寸法(縦×横)(mm)44×22リング内径(Φmm)約16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
539税込593
当日出荷

1袋(20枚)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
1セット(4本)
639税込703
当日出荷

チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
クリアーエスコ品番EA956VL-26材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)寸法(縦×横)(mm)57×24質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径Φ3×115
1セット(10個)
1,460税込1,606
当日出荷


マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質軟質プラスチック本体サイズ(mm)68×10使用ケーブル径(Φmm)5名札部42mm×10mm
1セット(48枚)
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車両管理やキーホルダーにもなるビニール管理札です。
用途車両の管理など
1セット(100枚)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)