- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- タッチモニターのおすすめ人気ランキング
タッチモニターのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新12,861件の「タッチモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルサイネージ タッチパネル」、「タッチパネル」、「タッチパネルモニター」などの商品も取り扱っております。
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)
約4.8(ゴム足含む)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)
角度調整範囲
上:15~50°
コントラスト比
3000:1
最大解像度
1920×1080
保証期間
5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
視野角
上下178°、左右178°
応答速度
16ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時4ms[GTG])
入力端子
HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5
スピーカー
1W+1W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
タッチパネル方式
入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)
音声入力
音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
TFT23.8型ワイド
パネル駆動方式
VA
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
角度調節
可
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
標準:7、スタンバイ:0.5、パワーオフ:0.5
本体質量(g)
530
表面処理
光沢(抗指紋ガラス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×9×193.5
コントラスト比
800:1
解像度
2560×1080
保証期間
3年間
入力端子
Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1
スピーカー
ステレオスピーカー 1W×2
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
13.3型
パネル駆動方式
IPS
応答時間(ms)
30ms(中間色)
入力コネクタ
Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください
質量(kg)
約3.6(スタンドあり)
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0
消費電力(W)
最大時 27、通常使用時(オンモード) 15.、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3
定格電圧
AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS
(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10
表面処理
パネル:非光沢
消費電力
最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W
周波数(kHz)
【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5
対応機種
Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)
使用湿度範囲
20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比
1000:1(標準値)
最大解像度
(表示)1920×1080
保証期間
5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
応答速度
14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])
入力端子
映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
1W+1W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.24825×0.24825
パネル
TFT21.5型ワイド/ADSパネル
表示寸法(mm)
H476.64×V268.11
最大輝度(cd/m2)
212
モニターサイズ
21.5型ワイド
パネル駆動方式
TFT21.5型ワイド/ADSパネル
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
IR(赤外線)方式タッチパネル。
日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。
疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。
上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。
重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様
touchポイント:10ポイントタッチ
付属品
電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)
6.0、スタンドなし:4.6
サイズ
23.6型
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大)
表面処理
グレア
接続方法
USB
透過率(%)
90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
571.0×391.0×220.5
最大応答速度(m/sec)
20(黒→白→黒)4 GtG
コントラスト比
3000:1(標準)
スタンド
角度調節範囲 上方向75°/下方向20°
最大解像度
1920×1080
視野角
水平:178°垂直:178°
スピーカー
2W×2
コネクタ
【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ
色(本体)
ブラック
USBポート
USBハブ:なし
入力電源(V)
AC100~240 (50/60Hz 1.5A)
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
タッチスクリーン
IR(赤外線)方式
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
225(標準)、250(タッチパネル未装着時)
角度調節
可
直感的なマルチタッチ使用のために設計された23.6型赤外線式タッチディスプレイです。赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。TD2423の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。
サイズ
23.6型ワイド
解像度
1920×1080
表面処理
光沢/ハードコーティング
コントラスト比
3000:1
パネル駆動方式
VA
最大輝度(cd/m2)
250
応答速度
7ms
リフレッシュレート(Hz)
75
タッチパネル方式
赤外線式 10点マルチタッチ
接続端子
D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:×1、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1
スピーカー
2W×2
電源
内蔵
電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
18(最大)/16(標準)/11.5(エコ)
待機電力(W)
0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンドあり:571×348×101、スタンドなし:571×348×61
質量(kg)
スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7
付属品
電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1
保証期間
3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)
表示サイズ(mm)
521.3×293.2
視野角(左右:上下)
178°/178°
最大表示色
約1677万色
対応
フリッカーフリー/ブルーライトフィルター
走査周波数(水平)
24~82kHz
走査周波数(垂直)
50~75Hz
色(本体)
ブラック
規格
2K/FHD(Full-HD)
角度(°)
22/38(前/後)
本体質量(kg)
スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.6型ワイド
ブルーライトカット
軽減モード:YES
輝度(cd/m2)
250
角度調節
可
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・広視野角を提供するIPS技術を採用した、日常の生産性に最適な15.6インチフルHDモニター。・バーチャルキーボードやマルチタッチが必要なあらゆるアプリケーションに適した10点タッチ対応。・モニターアーム、ミニPC、NUC PCの取り付けが可能なVESA互換(75mm×75mm)により、デスクトップをすっきりさせ、スペースを節約。・前後角度は-5°から30°の間で調整可能、拡張モニターまたはPOS機などのシナリオに柔軟に対応。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様
ケンジントンセキュリティースロット搭載、タッチパネル対応:○
付属品
HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書
質量(kg)
1.46、2.93
電源(V)
100~240
表面処理
ノングレア
型番
VT169HE
機能
Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー
コントラスト比
1000:1(typ)
液晶パネル
15.6型ワイド
画素ピッチ
0.179mm
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平170°/垂直170°
応答速度
5ms(GTG)
スピーカー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
220(typ)
走査周波数
アナログ:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:HDMI×1/アナログ入力:VGA×1
本体寸法(cm)
37.78×28.07×18.94
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト):上30°~下5°
最大表示色
26.2万
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
75mm×75mm
1台
¥28,980
税込¥31,878
76日以内出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
標準:12、スタンバイ:0.5、パワーオフ:0.5
本体質量(g)
792
表面処理
光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356.2×9.5×227.1
コントラスト比
800:1
解像度
2560×1080
保証期間
3年間
入力端子
Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1
スピーカー
ステレオスピーカー 1W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
15.6型
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
230
パネル駆動方式
IPS
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
質量(kg)
約3.1
表面処理
非光沢
角度調整範囲
チルト機能:-5+15°
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
応答速度
14ms
入力端子
HDMI×1、VGA×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
軽減モード:YES
フリッカーフリー
軽減モード:YES
輝度(cd/m2)
250
角度調節
可
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様
[ダイナミックコントラスト比]50000000:1
付属品
mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)
スタンドあり:約1、スタンドなし:約1
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下
使用温度(℃)
0~40
表面処理
グレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16
コントラスト比
800:1(ダイナミック:50000000:1)
解像度
1920×1080
保証期間
3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)
応答速度
6.5ms(GTG)
表面硬度
6H
視野角(左右:上下)
170°/170°
スピーカー
0.8W×2
主な機能
SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-
画面サイズ
15.6型
タッチパネル方式
10点PCTマルチタッチ
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.179×0.179
使用湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
入出力端子
デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約26万2000色
角度調節
可
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
解像度
800×600
仕様
VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容
リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書
質量(g)
約900
規格
SVGA (Super-VGA)
電源
AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格
FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)
260×200×40(突起物を除く)
対応OS
(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式
HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)
-20~60
入力信号
HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)
動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比
500:1
視野角
140°/110°(H/V)
入力端子
HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります
対応信号
NTSC/PAL/SECAM
スピーカー
1W×2(ステレオ)
出力信号
音声(ステレオ)
動作温度(℃)
0~50
色(本体)
ブラック
タッチパネル方式
4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比
4:3
モニターサイズ
10.4型スクエア
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
250
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)
約880
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
角度(°)
チルト:最大62°
表面処理
非光沢+ガラス
対応機種
Windowsパソコン、Mac
コントラスト比
800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。
視野角
上下170°/左右170°
応答速度
20ms[GTG]、オーバードライブ2設定時:5ms[GTG]
入力端子
HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5
スピーカー
0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
入出力
【音声】スピーカー:0.5W+0.5W(ステレオ)、【ヘッドフォン】ステレオミニジャックΦ3.5mm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式
入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器
(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比
16:9
表示寸法(mm)
344.16(H)×193.59(V)
映像入力
HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
最大輝度(cd/m2)
220※標準値
モニターサイズ
TFT15.6型ワイド
パネル駆動方式
ADS
角度調節
可
1個
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理
ノングレア
保証期間
1年
視野角
170°(上下/左右)
色(本体)
ブラック
取扱説明書
(1.67MB)
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。
医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格
2K/FHD(Full-HD)
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1000:1(標準)
解像度
1920×1080
入力端子
アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)
色(本体)
ホワイト
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型ワイド
パネル駆動方式
TFT-LCD
角度調節
可
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
マウス、キーボード不要でカンタン操作
直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。
オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
仕様
(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり
付属品
アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ)
使用温度範囲(℃)
0~40、(収納時)-20~+60
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)
(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5
角度(°)
(チルト上/下)88/-5
対応OS
Windows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)
表面処理
非光沢
接続方式
アナログRGB DVI-D(HDCP対応)
対応機種
Windowsマシン
入力方式
抵抗膜方式
電源コード(m)
1.8
透過率(%)
78(Typ)
通信方式
USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。
インターフェース
(VESAマウント)あり/100mmピッチ
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
コントラスト比
1000:1
スタンド
取り外し可能
解像度
1280×1024
走査周波数(水平)
24.8~80.0kHz
走査周波数(垂直)
56.3~75.0Hz
応答速度
5ms
入力端子
アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、ステレオミニジャックΦ3.5
視野角(左右:上下)
170°/160°
スピーカー
1W+1W(ステレオ)
取得規格
(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)
色(本体)
ブラック
耐久性
(タッチ)1000万回
アズワン品番
64-3789-92
バックライト
LED
調整機能
映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.264×0.264
アスペクト比
5:4
モニターサイズ
17型
パネル駆動方式
TN
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
195(タッチパネル装着時)
角度調節
可
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:2ms
仕様
色域 (標準値):NTSC 72%
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
3000:1(標準)
表示色
約 1677 万色
ピクセルピッチ(mm)
0.24825×0.248285
解像度
1920×1080(60Hzの場合/最適)
保証期間
安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
保護機能
HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)
入力端子
DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub
同期方式
入力:個別の同期。グリーンで同期
色(本体)
ブラック
信号入力
VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
バックライト
種類:W-LED システム
アスペクト比
16:9
オーディオ入力
PC オーディオ入力
オーディオ出力
ヘッドホン出力
モニターサイズ
21.5インチ(54.6cm)
パネル駆動方式
VA LCD
輝度(cd/m2)
250
USB
USB 3.2、Gen1、5G X 2
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品
HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)
約730
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大時9.2、通常使用時(オンモード)5.9、待機時0.4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
角度(°)
チルト:最大62°
対応OS
(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理
非光沢
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド45度:355×167×161/スタンド折り畳み時:355×224×14
コントラスト比
800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。
視野角
上下左右170°
応答速度
21ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]
入力端子
HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5
スピーカー
0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8867-29
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比
16:9
映像入力
HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
最大輝度(cd/m2)
250※標準値
モニターサイズ
TFT15.6型ワイド
パネル駆動方式
ADS
角度調節
可
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品
スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具
消費電力(W)
定格動作時:290、標準動作時:180、エコモード動作時:80
表面処理
ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)
34.5
入力電圧(V)
AC100±10% (50/60Hz)
対応
Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能
ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能:対応、スクリーンシェア:対応、PDFの閲覧:対応、タブレットPCモード:対応、スクリーンミラーリング:対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ:対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能:対応、WEB会議機能:対応
連続運転時間(h)
1日当たり16
コントラスト比
1200:1
液晶パネル
4K
使用環境温度(℃)
5~40
視野角
水平178°/垂直178°
取付金具
VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法
横置きのみ
入力端子
HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1
スピーカー
15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
画面サイズ
65型
出力端子
DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数
3840×2160(水平×垂直)
使用環境湿度(%)
20~80(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1488×935×102
画面寸法(mm)
1428×804
入出力端子
LAN×1
1台
¥650,000
税込¥715,000
3日以内出荷