- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- タブレットのおすすめ人気ランキング
タブレットのおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新13,500件の「タブレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Android タブレット」、「ipad」、「windowsタブレット」などの商品も取り扱っております。
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様
●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)
付属品
USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書
色
ブラック
質量(g)
540
ディスプレイ
10.1インチ
解像度
1280×800
バッテリー容量(mAh)
6000
OS
Android(TM)14
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE10D2M64-V1B(1.41MB)
定格入力
5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
241×159.7×11 ※カメラ突起部除く
Wi-Fi
802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
容量(GB)
64
対応microSDカード
最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
色
ブラック
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品
本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書
質量(g)
約608(ケース含む989)
本体寸法(mm)
221×167×11
対応OS
Windows11 home64bit
液晶サイズ
8.9
バッテリー
容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間
データメモリ
メモリ4(GB)/ストレージ64(GB)
解像度
2048×1536
操作
タッチパネル
外部端子
USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1
画素数
リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
対象CPU形式
Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。
■残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。
■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。
■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
■メモリ4GB、ストレージ128GB。
書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
USB Type-Cポート
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品
USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色
ブラック
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約126×8.7×209.5
解像度
1200×1920ピクセル
スピーカー
(出力)2
バッテリー容量(mAh)
5000
端子
Type-C
画面サイズ
8インチ
OS
Android(TM)13
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TM083M4V1-B(2.64MB)
カメラ仕様
アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)
内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様
GPU:ARM Mali-G72 MP3
セット内容
本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付)
色
midnight
質量(g)
約330
電源
AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー
加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約124×約9×約208(突起部除く)
バッテリー
内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V)
メモリー
4GB
連続使用可能時間
最大約6時間
ディスプレイ
8インチIPS液晶モニター
解像度
(画面)800×1280px
使用環境
温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)
対応メディア
microSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPU
Mediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)
約3(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー
内蔵 1W 8Ω ×2
OS
Android(TM) 12
インターフェイス
USB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.0
カメラ仕様
フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF)
内蔵マイク
内蔵 ×1
容量(GB)
64
無線LAN
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
システム対応
(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
iPad mini(第5・4世代)対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様
筆圧レベル:4096
セット内容
ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズ
Medium
質量(g)
410
対応OS
Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)
最大15
機能
作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)
216×135
バッテリー
リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
読み取り速度
速度(ペン):133pps
セキュリティ
ペンテザースロット
Bluetooth
Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数
2540
読取方式
電磁誘導方式
筆圧レベル
4096
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】
タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめ受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様
●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB
付属品
USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色
ブラック
ディスプレイ
8インチ
解像度
800×1280ピクセル
使用CPU
UNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz)
端子
Type-C
OS
Android(TM)13
サイズ(mm)
幅約125×奥行約9.7×高さ約210
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TE084M4V1-B(2.6MB)
カメラ仕様
アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素
容量(GB)
64
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
画面サイズ
8インチ
容量(GB)
128
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
LTEモジュールを内蔵しています。
nanoSIMカードスロット×2搭載でお手持ちのSIMカードを入れて利用することも可能です。
GMS認証取得のAndroid11搭載タブレット。
10.1型FHDディスプレイ。
ビジネスはもちろん、学習用としても最適です。
ディスプレイ
10.1
OS
Android 11
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ドライブや外出時、小さいお子様が居ると必需品のポータブルDVDプレーヤーに、android搭載のタブレットが付きました。
タッチパネルで楽々操作。インターネットに繋げれば、Googleplayでアプリを追加することもできます。
インカメラ搭載なので、web会議やテレビ電話もOK。欲張りで便利な1台です。
付属品
DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)
870
電源
USB充電5V/2A
バッテリー
Li-ion18650Battery
メモリー
2GDDR
本体外形寸法(mm)
251.18×177.58×35.4
液晶パネル
10.1/水平1024×垂直600
対応メディア
DVD、CD、MP3
充電時間(時間)
約5
駆動方式
IPS
OS
android10.0go
プロセッサー
1.3GHz Quad Core MTK8167B
画素数
水平1024×垂直600
カメラ仕様
30万画素インカメラ
再生時間(時間)
DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる)
ストレージ
RAM/64GB内蔵
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品
ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード
寸法(mm)
283×192×15
質量(g)
990
タイプ
WiFiモデル
通信方式
WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、
バッテリー
メインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー
LPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)
ディスプレイ
10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応
防塵防水性能
IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
使用CPU
Intel(R) Alder Lake-N N200
OS
Windows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
LEDランプ、 バイブレータ
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
SSD
256GB
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル バンド部:シリコン
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様
●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB
付属品
USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書
色
ブラック
質量(g)
360
ディスプレイ
8インチ
解像度
800×1280
バッテリー容量(mAh)
4000
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE08D2M64-V1B(1.41MB)
定格入力
5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く
Wi-Fi
802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
対応microSDカード
最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】
大画面タブレットをお手軽に。
書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります
「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。
別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。
USB-TypeCケーブル付属
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品
説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイド
色
ブラック
質量(g)
999
メモリー
6GB
使用CPU
Unisoc T616(8コア)
バッテリー容量(mAh)
8000
端子
USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック
画面サイズ
14インチ
OS
Android(TM)14
関連資料
取扱説明書_TM14D1M76-V1B(1.36MB)
カメラ仕様
インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF)
ストレージ
128GB
対応microSDカード
最大512GB
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 。耐薬品性の試験を実施。 。専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
対応OS
Android 14
有効画素数
800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)
ディスプレイ
(目安)10.1型
防塵防水性能
防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。
使用CPU
MediaTek
コネクタ
[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)
バッテリー容量(mAh)
7000
記憶容量(GB)
RAM:4 /ROM:64
Bluetooth
あり
容量(GB)
ストレージ:64
ストレージ
eMMC
無線LAN
あり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応
セキュリティ機能
あり 顔認証(Class1)
オフィスソフト
なし
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
仕様
【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし
付属品
ハンドストラップ、充電用アダプタ
質量(g)
795
消費電力(W)
約12(最大)
電源
入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)
センサー
加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
保護等級
IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)
マイクロホン
内蔵×1
ランプ
充電ランプ・フロントカメラランプ
インターフェース
USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1
バッテリー
3.8V、9000mAh(リチウムイオン)
メモリー
4GB
充電時間
約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)
ディスプレイ
画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPU
MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)
VESAマウント(mm)
75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
スピーカー
1W×1(モノラル)
関連規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)
使用環境条件
温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)
OS
Android(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応
無線
【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意
タッチパネル方式
静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様
500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)
ストレージ
64GB eMMC
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
268.0×183.6×13.3
駆動時間(時間)
約14.5(JEITA2.0)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。
ディスプレイ
10.1型
OS
Android 14
容量(GB)
4、eMMC:64
1台
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品
ショルダーベルト
材質
(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)
275
対応機種
10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様
IP47
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
質量(g)
784
温度(℃)
-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
237×144×14
通信方式
Wi-Fi / 4G LTE
メモリー
4GB
ディスプレイ
8インチ Gorilla Glass 3
保証期間
18ヶ月
防塵防水性能
IP68
接続端子
USB TypeC
バッテリー容量(mAh)
9000
プロセッサー
SDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料
(1.31MB)
グリーン購入法
適合
カメラ仕様
16MP広角+13MP超広角
ストレージ
64GB
落下耐久(m)
1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷