タブレット棚のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
142件の「タブレット棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad 充電スタンド」、「タブレットラック」、「ノート立て」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライワゴン
タブレットをファイルのように収納できるワゴンです。10台×2段で20台の収納が可能です。設置する棚板は斜めと水平設置が初期設定で選択できます。背面部にはタップや多ポートハブが設置できるスペースがあります。
仕様 ■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:仕切板22枚、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

サンワサプライスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容 本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質 樹脂 接続台数 10台
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド ホワイト 材質(本体) ABS、アルミ 質量(g) 270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×190×86 対応機種 厚みが20mmまでのタブレット 収納数 最大6台 適合メーカー 各社
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
ブラック 耐荷重(kg) 15 密度 1000g/平方メートル シート厚さ(mm) 5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アクリル 質量(kg) 0.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×155×105 TKG品番 9-2064-0801 TKG品番(2017) 6-1870-0801
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。 アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。 接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。 タブレットのレシピスタンドに便利。 収納しながら充電もできます。 シリコーンが付いているからキズがつきません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10×13×1.8 材質 本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン 質量(g) 約260 対応 前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容 本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質 樹脂製 適合機器 (台数)最大10
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワサプライワゴン
A4ファイルやカタログだなどを収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズのファイルに対応可能。
段数 3 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 710×455×1251
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。 前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。 背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。 設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。
付属品 前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
ネオグレー 間口(mm) 880 奥行(mm) 400 高さ(mm) 880 均等積載量(kg/段) 60 仕様 完成品 付属品 棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚 トラスコ品番 509-3732 質量(kg) 40 最大積載量(kg) 180
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様 絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応 セット内容 本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g) 約400(AC電源コード含まず) ケーブル長(m) 約1(ACアダプタのDCケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×31×161(突起部除く) 電源コード(m) 約1.5 定格出力 DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A USBポート数 10ポート(USB-Aポート×10) プラグ形状 3P 定格入力 DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計 その他 【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。 セット内容 製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約1010 最大出力(W) (理論値)96 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 328× 118×26 対応 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 定格出力 最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。 USBポート数 USB Type-A×10 定格入力 AC100(50/60Hz)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品 鍵×2個(1種類・前後共通) 材質 天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 83.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 950×650×1053.5 アズワン品番 64-0847-20 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 総耐荷重(kg) 200
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様 ●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番 65-6447-71
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様 製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用) セット内容 PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具 保証期間 ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材 アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。 ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。 キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。 斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。 木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。 便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。 ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。 キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。
用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。 材質 側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) キャスター あり 棚間隔(mm) 上下:340 棚板耐荷重(kg) 約20 組立時間 約30~40分 仕切サイズ(mm) ディバイダー奥行:約90 取扱説明書 (1MB) 収納の目安 1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚 取付間隔(cm) ディバイダー:約60 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×210×180
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品 ブックエンド(4本) 材質 ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×400×700 材質(フレーム) スチール(粉体塗装)
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 150×80 収納枚数 20枚
1個
869 税込956
当日出荷