- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- タンク水槽のおすすめ人気ランキング
タンク水槽のおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新153件の「タンク水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貯水槽タンク」、「水2000Lタンク」、「タンク」などの商品も取り扱っております。
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)色オレンジ商品タイプ本体
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付色青色
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
ダイライト深型角槽 R型キャスター付
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9168質量(kg)45.5外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)762外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
1台
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可折り畳み可否不可材質PP
コダマ樹脂コダマ パワートートP
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
農作物の仕分けや保管に
漁港や魚市場での仕分けに
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレン色ブルーグリーン購入法適合
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレンキャスターなし色ブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
1台
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
ダイライトY型ローリータンク
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
ダイライト深型角槽 R型250L
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9141質量(kg)22使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)590外寸法・奥行(mm)670有効内寸法・奥行(mm)570有効内寸法・高さ(mm)565有効内寸法・幅(mm)820
1個
¥59,980税込¥65,978
3日以内出荷
サンコー(三甲)ジャンボックス#1000H4 ライトブルー
スタッキング可折り畳み可否不可種別SK1000H4BLL材質PP有効内寸(mm)1560×1080×565外寸(mm)1700×1240×740内寸(mm)1580×1100×590底形状その他嵌合商品ジャンボックス 1000


















![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)