ダイヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
1,204件の「ダイヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rex ダイヘッド」、「レッキス ダイヘッド」、「チェーザ」などの商品も取り扱っております。
REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番 809-4756 適合機種 S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A セット内容 チェーザ(ACHSS15A-20A)×1 質量(kg) 6.7 寸法 ステン自動切上1/2ー3/4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド
用途水道管・ガス管・ステンレス管用 その他 チェーザは別売りです。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番 809-4759 適合機種 NS(S)80A3、N100A セット内容 チェーザ(ACHSS65A-80A)×1 質量(kg) 7.5 寸法 ステン自動切上2 1/2ー3
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番 809-4758 適合機種 NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100A セット内容 チェーザ(ACHSS25A-50A)×1 寸法 ステン自動切上1ー2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番 367-3065 適合機種 025型 質量(kg) 2.9 寸法 自動切上1/2~1
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

REX(レッキス工業)ダイヘッド手動切上
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です トラスコ品番 852-0513 適合機種 ビーバー25、アストロニック1・1.5 質量(kg) 3.8 サイズ 1/2-1 アズワン品番 64-6748-01
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種 F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W) 500 電源(V) AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56 トラスコ品番 298-1670 質量(kg) 32.5 ねじ切り能力 8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷


REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 297-3855 質量(kg) 19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

REX(レッキス工業)小型パイプマシン
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品 ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1 適合 ダイヘッド:NS25AD8A-10A 電源(V) AC100 消費電力(W) 400 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 55 ねじ切り能力 8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A) 電源コード(m) 1.7
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

REX(レッキス工業)小型パイプマシン
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様 標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2 トラスコ品番 298-1661 型式 S40A3 電源(V) 100 消費電力(W) 500 能力 ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B) コード長さ(m) 電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

REX(レッキス工業)パイプねじ切り機
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。 トラスコ品番 122-7599 型式 2R3 能力 ねじ切(B):1/4~1 1/4 適合パイプ 水道・ガス管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応 消費電力(W) 600 電源(V) AC100 電源コード(m) 3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 31 トラスコ品番 448-9322 質量(kg) 63 ねじ切り能力 8A~80A(1/4B~3B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷