- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ダイヤシェーバーのおすすめ人気ランキング
ダイヤシェーバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新84件の「ダイヤシェーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装はがしグラインダー」、「塗膜剥がし サンダー」、「塗膜はがし」などの商品も取り扱っております。
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用外径(Φmm)92取付穴M10ネジ仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
三京ダイヤモンド工業トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、
吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。
幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が
スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等色黒質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など内径(Φmm)10外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ9P関連資料商品チラシ(トマックス9)(1.19MB)
1枚
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプサーフェイス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,798税込¥10,778
当日出荷
ダイヤテック(DIATECH)はがすンジャー トマコン4
塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。
用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減
ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。
下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,798税込¥9,678
当日出荷
大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプクロス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)100仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプシングル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)9化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷