ダイヤモンドカップホイールのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
96件の「ダイヤモンドカップホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドホイール」、「サンダー カップ」、「サンダーダイヤモンド刃」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウランキング1位
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプサーフェイス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

ダイヤモンドカップホイール TRUSCOランキング2位
外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,798税込5,278
当日出荷

ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガにダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
1個
25,980税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ダイヤモンドカップサンダー SK11ランキング5位
面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。適合材コンクリート石材外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
1個
2,698税込2,968
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたニュータイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に寸法D(Φmm)98ダイヤ層厚(T)(mm)4.5穴径H(Φmm)15ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
1枚
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート
1枚
10,980税込12,078
6日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドカップホイール
外径(Φmm)100刃厚(mm)15穴径(Φmm)20トラスコ品番354-3251粒度50質量(g)230ダイヤ層幅(mm)20
1枚
8,998税込9,898
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
1枚
2,198税込2,418
当日出荷

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様乾式適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

穴径(Φmm)25.4~32粒度140~325砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)サービス分類オーダー・加工
1枚
44,980税込49,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプダブル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ダイヤテック(DIATECH)けずれるンジャー
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。
用途コンクリート、ブロック等の研削適合材コンクリート、ブロック等外径(Φmm)105ねじ径M10使用機械ディスクグラインダー
1個
13,980税込15,378
10日以内出荷

積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798税込9,678
当日出荷

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用外径(Φmm)92取付穴M10ネジ仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980税込15,378
当日出荷


広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)14化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷

厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプクロス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷