ダイヤモンドドレッサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
102件の「ダイヤモンドドレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノリタケカンパニー ドレッサー」、「単石ダイヤモンドドレッサー」、「ボンドドレッサー」などの商品も取り扱っております。
単石ダイヤモンド  ドレッサー TRUSCOランキング1位
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。全長(mm)100
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤランキング2位
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2長さ(mm)100
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角柱単石ダイヤモンドドレッサー TRUSCOランキング3位
角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。全長(mm)100材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

GシャープHalf NORITAKE(ノリタケ)ランキング4位
形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。 ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。 天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下全長L(mm)100
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NEWエルエル単石ドレッサー NORITAKE(ノリタケ)ランキング5位
全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。全長(mm)100寸法L(mm)3対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
1本
6,998税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門粒度#46
1個
1,898税込2,088
当日出荷

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1長さ(mm)100
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。軸径(Φmm)11全長(mm)100カラット(ct)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298税込5,828
5日以内出荷

1個
23,500税込25,850
翌日出荷

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正寸法(mm)150×50×25砥材C粒度20
1本
899税込989
当日出荷

1個
19,980税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)3/4長さ(mm)100
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法L(mm)50寸法D(Φmm)11使用砥石#60~#100
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般砥石の目立て、成形用として使用します。
2018年トラスコ掲載ページ5 1026質量(g)80
1本
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
粒度100軸径(Φmm)11全長(mm)46トラスコ品番833-8181質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1026
1本
6,698税込7,368
当日出荷

1個
15,200税込16,720
翌日出荷

各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。
粒度120トラスコ品番499-8251寸法(mm)100×25×15質量(g)311タイプ対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
1本
19,980税込21,978
当日出荷

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)