ダイヤモンドハンドラッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
96件の「ダイヤモンドハンドラッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤハンドラッパー」、「クリストン」、「ダイヤモンド砥石」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)ランキング1位
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業適合材各種金属幅(mm)10全長(mm)140砥粒SDダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
1本
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイヤハンドラッパー TRUSCOランキング2位
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0厚さ(mm)5.24適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
1本
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハンドホーン 日本ダイヤモンドランキング3位
日本ダイヤモンドハンドホーン
ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
砥粒ダイヤモンド形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
1本
7,298税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)ランキング4位
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドラッパー ツボサンランキング5位
粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅幅(mm)10刃長(mm)10全長(mm)170厚さ(mm)2
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

大和製砥所ハンドラッパー
カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂
外形寸法(縦×横)(mm)150×12研削砥石サイズ(mm)45×12×5
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
用途超硬刃物の構成刃先の研磨。長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29材質ビトリファイドダイヤモンド適合材超硬刃物
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,500税込6,050
翌日出荷

高品位な仕上げを低価格で実現しました。焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現しました。コンパクトサイズでお買い得です。セラミック・超硬金属・焼入鋼など硬い素材にも対応します。
用途包丁・ナイフなどの仕上げ研磨。材質焼結ダイヤモンド寸法(mm)20×70×10
1個ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#600仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
1本
1,998税込2,198
当日出荷

クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)200電着長50mm幅(mm)10厚さ(mm)3対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#320仕様普通仕上用トラスコ品番220-8342長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
1本
1,998税込2,198
当日出荷

1個
5,500税込6,050
翌日出荷

1個
5,500税込6,050
翌日出荷

握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途鎌などの刃研ぎに。粒度120仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)22
1本
1,498税込1,648
当日出荷

ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,398税込1,538
当日出荷