ダイヤモンドバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
438件の「ダイヤモンドバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドバー 3mm」、「ダイヤバー」、「超硬バー」などの商品も取り扱っております。

電着ダイヤモンドバー モノタロウランキング2位
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


電着ダイヤモンドバー セット モノタロウランキング4位
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998税込5,498
当日出荷

ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOランキング5位
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモ。ナカニシ/エレクターGX・ロータス。日東工器/エアソニック。ベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm。日本精密機械工作/リューター。ムラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)。球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)。テーパー型(1.5×10×2.35)。テーパー先切型(1.0×10×2.35)。受皿型(Φ2.5×2.35)セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1軸径(Φmm)2.35軸径シャンク径 Φ2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
739税込813
当日出荷

1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ツイストハンド用ダイヤモンドバー適合機種ATH-300
1袋(5本)
4,698税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
869税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)。ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)。UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)。浦和工業/ロータリーハンドピース。ベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)。日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)。ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。 良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。
適合材ガラス
1セット(20本)
1,698税込1,868
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。粒度#140材質ステンレス(SUS303)。合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
4,298税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)