- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- ダイヤル式鍵のおすすめ人気ランキング
ダイヤル式鍵のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新588件の「ダイヤル式鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「文字合せ錠」、「ダイヤル式ワイヤー錠」、「数字合わせ鍵」などの商品も取り扱っております。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)鉄材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)鉄本体幅(mm)約38取扱説明書(1.6MB)
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105色ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
¥769税込¥846
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)鉄
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式呼称(mm)25色黒材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4材質(ツル)焼入鉄
1個
¥1,398税込¥1,538
欠品中
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様4桁ダイヤル可変式種別4桁ツル長材質鉄、亜鉛全長(mm)約122タイプ4段つる径(Φmm)約5.8本体幅(mm)約41取扱説明書(1.8MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法C(mm)15.5材質(吊)真鍮クローム
1パック
¥999税込¥1,099
当日出荷
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック長さ(mm)500呼び寸法500mmロックダイヤル式
ニッサチェイン4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ)
お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠仕様ダイヤル4桁材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチックワイヤー径(Φmm)10ワイヤー太さ(mm)10ロックダイヤル式
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(ツル)鉄
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません
解錠番号は何度でも変更可能です
ロックダイヤル式材質(吊)鉄
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)600鍵4桁マイセットダイヤル
FEDERALダイヤル式南京錠(クロム)
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)色クロム質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42ロックダイヤル式クリアランス(mm)25×25ツル径(Φmm)7.9
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷