- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト150φのおすすめ人気ランキング
ダウンライト150φのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新1,497件の「ダウンライト150φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150mm ダウンライト」、「ダウンライト150φ 電球色」、「ダウンライト φ150」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1
光束(Lm)
495
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯
LED交換
可
電源ユニット
内蔵
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)
150
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.14
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
入力電圧(V)
100
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1
光束(Lm)
455
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様
SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)
(天井材)5~25
光源寿命
40000時間
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
リニューアルに最適
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
枠
鋼
カバー
樹脂(乳白)
取付必要高(mm)
80
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
型式
浅型:8H
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散(マイルド配光)
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造
高気密SB
レンズ材
樹脂(透明)
ランプの種類
LED
LED
LED一体型
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
配光タイプ
ミディアム配光
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)
108
取付高(mm)
97
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)
150
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック白色
ライトユニット
アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
700TYPE LEDモジュール付
仕様
SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
深さ(mm)
埋込:97
定格寿命(時間)
40000
下面カバー
樹脂(乳白)
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取付可能厚(mm)
天井:5~25
埋め込み深さ(mm)
47
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.2
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
125
適合
リニューアルプレートLGK02002
色
枠:ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時):0.1
光束(Lm)
器具:450
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷