- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ダクターパンチャーのおすすめ人気ランキング
ダクターパンチャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新103件の「ダクターパンチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクター穴あけ工具」、「D1カッター」、「穴あけ鉄」などの商品も取り扱っております。
ネグロス電工ダクター穴あけ工具
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
マーベルレースウェイパンチャー
ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ!
既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。
レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。
騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
Mokuba(小山刃物製作所)スマートパンチャー10 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ
一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。
用途SUS/鉄 一発穴あけ など付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5
1台
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
ネグロス電工替金型(MAKMOL用)
手動式なので電源がいりません。
楽な姿勢で軽く切断できます。
下型交換が簡単にできます。
突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
ネグロス電工ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR。金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
¥69,980税込¥76,978
3日以内出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14質量(kg)4.5トラスコ品番395-7691
1個
¥89,980税込¥98,978
翌々日出荷
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ネグロス電工チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/。D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)。D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
マキタ充電式パンチャ
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。
抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF
1台
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
Mokuba(小山刃物製作所)スマートパンチャー13 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ
一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。
用途SUS/鉄 一発穴あけ など付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5径(Φmm)13
1台
¥48,980税込¥53,878
9日以内出荷
1個
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
泉精器製作所軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4
1個
¥63,980税込¥70,378
翌々日出荷
Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターD
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
¥76,980税込¥84,678
当日出荷
泉精器製作所アングルパンチャ
穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6。ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5質量(kg)3.8トラスコ品番455-8847
1個
¥119,800税込¥131,780
7日以内出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
マーベルMバーパンチャー
楽々 穴あけ!
既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。
ブッシングのはめ込みがOK。
騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)0.8穴あけ能力(Φmm)22
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
ネグロス電工MAKMHS用替金型
野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。
シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。
専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)種別替金型適合板厚(mm)0.5以下穴あけ寸法(Φmm)13
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。