ダクター止め金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
101件の「ダクター止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクター支持金具」、「ダクター」、「ワールドダクター」などの商品も取り扱っております。


ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ランキング3位
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工ランキング4位
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクター支持金具 ネグロス電工ランキング5位
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
1セット(2個組)ほか
589税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
419税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1セットほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



ネグロス電工L金具
MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
1個
369税込406
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28
1個
889税込978
当日出荷

ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ材質ステンレス鋼
1袋(20個)
6,498税込7,148
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
369税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)