ダクトフードカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
117件の「ダクトフードカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音 ダクト」、「厨房レンジフード」、「排気ダクトカバー」などの商品も取り扱っております。
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、ガラリ付
1台
4,198税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウランキング2位
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フードボックス(下取出し) ネグロス電工ランキング3位
1台
39,980税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パイプフード (丸型) 未来工業ランキング4位
1個
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ランキング5位
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
5,598税込6,158
5日以内出荷

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
1台
5,598税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔種類換気フード付属品ビス付きミルキーホワイト材質スチロール樹脂
1個
549税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm仕様ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフード
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3)消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26排気口300×110
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
41,900税込46,090
翌々日出荷


ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
1個
1,690税込1,859
当日出荷

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
749税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1台
27,980税込30,778
3日以内出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298税込4,728
当日出荷

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)