- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ダブルチャンネルブラシのおすすめ人気ランキング
ダブルチャンネルブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新107件の「ダブルチャンネルブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットブラシ」、「チャンネルブラシJ型」、「金柄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状A型行数1全長×幅W(mm)215×18毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属品材質(ハンドル)スチール
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)ワイヤー寸法A(mm)20
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
1本
¥659税込¥725
当日出荷
TRUSCOA型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型材質真鍮全長(mm)約232毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約80毛幅(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629税込¥692
当日出荷
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など材質(ブラシ部)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)265毛丈(mm)15材質真鍮幅(mm)15高さ(mm)265質量(g)50奥行(mm)28線径(Φmm)0.3材質(柄部)スチールワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299税込¥329
当日出荷
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
1本
¥129税込¥142
当日出荷